シェフスター料理人鋏

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 69388192 品番 5000-P
参考基準価格(税別)¥3,700 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

調理での活躍はもちろん、食べ物の小分けなど食卓用鋏としても便利に使用できる料理人鋏。 野菜のカットなどのキッチンワークをはじめ、お子様やお年寄りの食べ物の小分けなど、食卓用はさみとして大変便利です。 また、魚をさばくこともでき、本格的な料理用刃物としての機能も備えています。 いちいち包丁やまな板を出したりする煩わしさがなく、ちょっとした切り分けをスマートにすることができます。 簡単に分解して洗えるため、衛生的です。

全長(mm)200 刃長(mm)65 用途食材のカットや食卓用鋏に 仕様ソフトグリップ、ダイヤルナット、マイクロエッジ加工、分解式、カラー・ピンク ピンク 質量(g)100 表面処理ハードクローム仕上げ 使用目的カット、食卓用鋏 切断対象食材 材質(刃)ステンレス鋼 RoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

【ARS】_シェフスター料理人鋏_(5000)_まな板要らずで時短で料理

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鋏」にはこんなカテゴリがあります

シェアする