曜日別特売
09 長袖ブルゾン 09 Asahicho(旭蝶繊維) 69388195

フロントスタイル

09 長袖ブルゾン 09 Asahicho(旭蝶繊維) 69388195
09 長袖ブルゾン 09 Asahicho(旭蝶繊維) 69388195
09 長袖ブルゾン 09 Asahicho(旭蝶繊維) 69388195

長袖ブルゾン 09

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
ライラック
サイズ3L
内容量1枚注文コード69388195品番09
参考基準価格(税別)¥13,700販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
7,798

防汚、吸水、制電のプラズマ加工

用途清涼素材で着心地も良いライラックサイズ3L胸囲(cm)124肩幅(cm)54袖丈(cm)60着丈(cm)70
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする