画像準備中

インバータFRENIC MEGA

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 車上渡し 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 適合モータ容量(kW)3.7 入力電圧(V)主電源:3相200〜240(50/60Hz)、制御電源補助入力:単相200〜240(50/60Hz) 注文コード69388255 品番FRN3.7G2P-2J
参考基準価格(税別)¥287,000 販売価格(税込) ¥104,478
販売価格(税別)
94,980
この商品は適合モータ容量・入力電圧など28種類から選べます 他の種類を見る
仕様●仕向先:日本●零相リアクトル:標準内蔵●最小接続可能抵抗値(Ω):40 質量(kg)約3.1 保護構造IP20 閉鎖形、UL open type(取得予定) シリーズFRENICシリーズ 概略質量(kg)3.1 構造零相リアクトル内蔵タイプ 出力電圧(V)3相200〜240(AVR機能付) 定格出力電流(A)16.7 入力電圧(V)主電源:3相200〜240(50/60Hz)、制御電源補助入力:単相200〜240(50/60Hz) 周波数許容変動5〜-5% 出力定格容量(kVA)6.3 適合モータ容量(kW)3.7 冷却方式ファン冷却 制動トルク0.7 電圧許容変動10〜-15%(相間アンバランス率2%以内 定格入力電流(A)DCR付:15、DCR無:22.2 出力過負荷電流定格120%-1min 出力定格周波数(Hz)50/60 入力電源所要電源容量(kVA)DCR付:5.2 直流制動制動開始周波数:0〜60Hz、制動時間:0〜30s、制動動作レベル:0〜80% 入力電源3相200V系列 制動トランジスタ標準内蔵 適合安全規格UL61800-5-1、C22.2 No.274-17 電源容量(kVA)DCR付:5.2 分野高性能多機能形 制動時間(秒)5(2%ED) 内蔵抵抗器(Ω)40 開発系列2シリーズ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インバータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする