アルス
アルスの 鋏
アルスの 園芸鋏
プチクラフト鋏
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69388296
品番
360-T
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
携帯にも適した小型のクラフト鋏です。 小さな刃先が、細かな芽摘み作業等に最適です。 柄はソフトグリップで手の負担が少なく、長時間の使用でも疲れにくくなっています。
全長(mm)
126
刃長(mm)
30
用途
細かな切断作業に
仕様
曲刃、ソフトグリップ仕上げ
質量(g)
25
表面処理
ハードクローム仕上げ
材質(刃)
高炭素刃物鋼
RoHS指令(10物質対応)
対応