アルス
アルスの 鋏
アルスの 替え刃
高級剪定鋏PRO用替刃
(1件のレビュー)
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69388348
品番
V-8PRO-1
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
高級剪定鋏ブイセブンプロ用の替刃です。
全長(mm)
100
刃長(mm)
54
用途
生木の剪定
質量(g)
88
使用目的
剪定
切断対象
生木
対応商品
V-8PRO
材質(刃)
高炭素刃物鋼
RoHS指令(10物質対応)
対応