曜日別特売
7202 長袖ブルゾン 7202 Asahicho(旭蝶繊維) 69388351

フロントスタイル

7202 長袖ブルゾン 7202 Asahicho(旭蝶繊維) 69388351
7202 長袖ブルゾン 7202 Asahicho(旭蝶繊維) 69388351
7202 長袖ブルゾン 7202 Asahicho(旭蝶繊維) 69388351

長袖ブルゾン 7202

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
アーミーグリーン
サイズ5L
内容量1枚注文コード69388351品番7202
参考基準価格(税別)¥11,100販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

横に伸びるストレッチ、防縮・防シワ加工のワークウェア

用途着心地の良いソフトタッチアーミーグリーンサイズ5L胸囲(cm)140肩幅(cm)61袖丈(cm)60着丈(cm)70
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする