アルス
アルスの 鋏
アルスの 園芸鋏
軽量刈込鋏 レッド
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69388357
品番
K-800-R
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
軽くて強いハイテク鋏。 グッドデザイン賞に輝く刈込鋏は垣根の整枝に好適です。
全長(mm)
500
刃長(mm)
150
用途
生垣・植え込みの葉刈りに
仕様
ダイヤルナット、刃カバー付き、打ち合いクッション
質量(g)
555
表面処理
特殊表面処理
使用目的
葉刈り
切断対象
植え込み、生垣
材質(刃)
高炭素刃物鋼
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品説明動画
【ARS】K-800-R 女性に扱いやすいコンパクトな刈込鋏
参考になった