160ZD-3.0-3D ズームチョキエコノ 採集型 アルス 69388375 160ZD-3.0-3D ズームチョキエコノ 採集型 アルス 69388375 160ZD-3.0-3D ズームチョキエコノ 採集型 アルス 69388375 160ZD-3.0-3D ズームチョキエコノ 採集型 アルス 69388375 160ZD-3.0-3D ズームチョキエコノ 採集型 アルス 69388375 160ZD-3.0-3D ズームチョキエコノ 採集型 アルス 69388375

ズームチョキエコノ 採集型

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69388375 品番160ZD-3.0-3D
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

切って掴める最大全長3mの伸縮高枝鋏です。 高枝鋏をはじめてお使いの方に適した、高枝鋏の入門モデルです。 D型のパイプを採用することでツカミ部の向きが分かりやすく作業効率が上がります。 基本的な機能を採用し、品質と保証で安心してお使いいただけます。 簡単取り付けで太い枝も切断できる便利な鋸刃付き! 伸縮:あり(3段階)カットキャッチ機構:あり

刃長(mm)50 全長(mm)1757-3003 用途高所の枝切り、採収に 仕様グリップ開き角度2段切替式、鋸付き、カットキャッチ機構、刃カバー付き、打ち合いクッション、グリップ回転310°、D型パイプ 質量(g)975 材質(刃)高炭素刃物鋼 RoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

【ARS】軽量伸縮式高枝鋏ズームチョキエコノ(160ZD-3.0-3D) 入門者向けの高枝鋏

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする