高枝鋏ポールチョキ 剪定型

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69388393 品番180PC-1.8D
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

鍛えて造る鍛造刃を使用し、切れ味は従来品より20%アップしました。 伸縮機構がないため本体は710gと軽量で、長時間の作業でも疲れにくいです。 園芸経験の長い方やプロの方にオススメ! 軽い&驚きの切れ味で高さの揃った樹木をヘビーに切るときは作業性抜群です。 枝の切断に特化し、カットキャッチ機構の無い剪定タイプです。 伸縮:なしカットキャッチ機構:なし

全長(mm)1817 刃長(mm)60 用途高所の枝切りに 仕様鍛造刃、アルミダイカスト+エラストマーグリップ、刃カバー付き、打ち合いクッション、グリップ開き角度2段切替式 質量(g)695 表面処理フッ素樹脂加工刃 切断対象 材質(刃)高炭素刃物鋼,鍛造刃 RoHS指令(10物質対応)対応 切断目安(Φmm)生木:15
注意
※伸縮機構はありません。この商品には鋸刃取り付けできません。

商品説明動画

【ARS】園芸用高枝鋏ポールチョキ(180PC)_シンプル&軽量の高枝鋏
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鋏」にはこんなカテゴリがあります

シェアする