フロントスタイル

7202 長袖ブルゾン 7202 Asahicho(旭蝶繊維) 69388405 7202 長袖ブルゾン 7202 Asahicho(旭蝶繊維) 69388405 7202 長袖ブルゾン 7202 Asahicho(旭蝶繊維) 69388405

長袖ブルゾン 7202

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 69388405 品番 7202
参考基準価格(税別)¥11,100 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398

横に伸びるストレッチ、防縮・防シワ加工のワークウェア

用途着心地の良いソフトタッチ ネイビー サイズ3L 胸囲(cm)128 肩幅(cm)55 袖丈(cm)59 着丈(cm)68

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする