アルス
アルスの 鋏
アルスの 替え刃
ガーデニング鋏 替刃
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
刃長(mm)
30
注文コード
69388418
品番
SE-30-1
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
刃長
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
ガーデニング鋏用の替刃です。
全長(mm)
120
刃長(mm)
30
用途
庭木のお手入れ、収穫、剪定などに
仕様
30用
質量(g)
33
表面処理
ハードクローム仕上げ
使用目的
剪定、収穫、手入れ
切断対象
庭木
材質(刃)
高炭素刃物鋼
RoHS指令(10物質対応)
対応
切断目安(Φmm)
生木:9