SE-65 青果鋏 玉ねぎ用 箱入 アルス 69388427 SE-65 青果鋏 玉ねぎ用 箱入 アルス 69388427 SE-65 青果鋏 玉ねぎ用 箱入 アルス 69388427

青果鋏 玉ねぎ用 箱入

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69388427 品番SE-65
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

家庭菜園にオススメのガーデニング収穫鋏。 プロが認める摘果・採果鋏のベストセラ―。 グリップは滑りにくく、手になじみやすい凸凹レリ―フを採用。 刃長がロングサイズで、野菜などの収穫に適しています。 また、刃先を丸くし、野菜類を傷つけにくい加工を施しています。

全長(mm)210 刃長(mm)65 用途庭木のお手入れ、収穫などに 質量(g)118 表面処理ブラック仕上げ 使用目的収穫、手入れ 切断対象庭木 材質(刃)高炭素刃物鋼 RoHS指令(10物質対応)対応 切断目安(Φmm)生木:6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鋏」にはこんなカテゴリがあります

シェアする