仕様●仕向先:日本●零相リアクトル:標準内蔵●最小接続可能抵抗値(Ω):9
質量(kg)約25
保護構造IP00 開放形、UL open type(取得予定)
シリーズFRENICシリーズ
概略質量(kg)25
構造零相リアクトル内蔵タイプ
出力電圧(V)3相380〜480(AVR機能付)
定格出力電流(A)93
入力電圧(V)主電源:3相380〜480(50/60Hz)、制御電源補助入力:単相380〜480(50/60Hz)
周波数許容変動5〜-5%
出力定格容量(kVA)70
適合モータ容量(kW)45
冷却方式ファン冷却
制動トルク7〜12%
電圧許容変動10〜-15%(相間アンバランス率2%以内
定格入力電流(A)DCR付:83.2、DCR無:114
出力過負荷電流定格120%-1min
出力定格周波数(Hz)50/60
入力電源所要電源容量(kVA)DCR付:58
直流制動制動開始周波数:0〜60Hz、制動時間:0〜30s、制動動作レベル:0〜80%
入力電源3相400V系列
制動トランジスタ標準内蔵
適合安全規格UL61800-5-1、C22.2 No.274-17
電源容量(kVA)DCR付:58
分野高性能多機能形
制動時間(秒)-
内蔵抵抗器(Ω)オプション
開発系列2シリーズ