GC-SE45 Gクラシック替刃式ガーデニング鋏 アルス 69388472 GC-SE45 Gクラシック替刃式ガーデニング鋏 アルス 69388472

Gクラシック替刃式ガーデニング鋏

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69388472 品番GC-SE45
参考基準価格(税別)¥2,400 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

家庭菜園にオススメのガーデニング園芸鋏。 シックなデザインのGクラシックタイプ。 刃先までしっかり切れ、ナスやキュウリ等の野菜や、ミカンなどの果物の収穫に適しています。 他にも庭木の小枝のカットから、採果・摘花まで幅広く活用できます。

全長(mm)183 刃長(mm)46 用途庭木のお手入れ、収穫などに 仕様専用キャップ付き、替刃式 質量(g)85 使用目的収穫、手入れ 切断対象庭木 材質(刃)ステンレス鋼 RoHS指令(10物質対応)対応 切断目安(Φmm)生木:6

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-01
用途:
園芸
サービス業

切れ味よく程よい軽さでとても持ちやすいです。
多くのはさみを持っていますが、よく使う中の一つになりました。

対象商品:
69388472
2018-08-27
用途:
芽摘 摘果
農・林・水産業

これで3本目。細かい作業時にとても使いやすい。値段も手頃なので 嬉しい鋏。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鋏」にはこんなカテゴリがあります

シェアする