画像準備中

インバータFRENIC MEGA

商品レビューを投稿する
返品不可 車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 適合モータ容量(kW)55 入力電圧(V)主電源:3相380〜480(50/60Hz)、制御電源補助入力:単相380〜480(50/60Hz) 注文コード69388508 品番FRN55G2P-4J
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥3,170,000 販売価格(税込) ¥1,099,780
販売価格(税別)
999,800
この商品は適合モータ容量・入力電圧など28種類から選べます 他の種類を見る
仕様●仕向先:日本●零相リアクトル:標準内蔵●最小接続可能抵抗値(Ω):9 質量(kg)約25 保護構造IP00 開放形、UL open type(取得予定) シリーズFRENICシリーズ 概略質量(kg)25 構造零相リアクトル内蔵タイプ 出力電圧(V)3相380〜480(AVR機能付) 定格出力電流(A)106 入力電圧(V)主電源:3相380〜480(50/60Hz)、制御電源補助入力:単相380〜480(50/60Hz) 周波数許容変動5〜-5% 出力定格容量(kVA)80 適合モータ容量(kW)55 冷却方式ファン冷却 制動トルク7〜12% 電圧許容変動10〜-15%(相間アンバランス率2%以内 定格入力電流(A)DCR付:102、DCR無:140 出力過負荷電流定格120%-1min 出力定格周波数(Hz)50/60 入力電源所要電源容量(kVA)DCR付:71 直流制動制動開始周波数:0〜60Hz、制動時間:0〜30s、制動動作レベル:0〜80% 入力電源3相400V系列 制動トランジスタ標準内蔵 適合安全規格UL61800-5-1、C22.2 No.274-17 電源容量(kVA)DCR付:71 分野高性能多機能形 制動時間(秒)- 内蔵抵抗器(Ω)オプション 開発系列2シリーズ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インバータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする