花鋏フランバン

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 69388524 品番 FL-16-BP
参考基準価格(税別)¥2,900 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

生花、フラワ―アレンジメント、園芸用に開発された花はさみ。 高級ステンレス使用の刃部は錆びにくく、耐久性に優れ鋭い切れ味を発揮します。

全長(mm)160 刃長(mm)43 用途生花・フラワーアレンジメントに 仕様ソフトグリップ、打ち合いクッション 質量(g)100 使用目的フラワーアレンジメント、生花 材質(刃)ステンレス鋼 RoHS指令(10物質対応)対応 切断目安(Φmm)茎:9

商品説明動画

大きなグリップが扱いやすいステンレス花はさみ_フランバン(FLシリーズ)【ARS】

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
69388533
2020-06-08
用途:
農作業
農・林・水産業

なんでも切れます。握りが大きく男性でも使いやすいです。刃渡りも大きく、ちょっとした針金入りの紐も切れます。固い根、太い茎もよく切れます。何本もあるのですが、みんなで作業するために毎年1本ずつ買っています。以前購入したものも、切れなくなったら、自分で研いで使っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鋏」にはこんなカテゴリがあります

シェアする