業務用花はさみフルール

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 69388542 品番 FP-17-BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

花とお花屋さんのための花はさみフルールが花が持つ美しさを最大限に引き出します。 人間工学デザインと伝統の技術力を取り入れ、切ることが楽しくなるほどの切れ味と、操作性を実現しました。 プロの現場における作業をきめ細かくサポートし、花本来の美しさを最大限に引き出してくれる、花と花屋さんのための花はさみです。

全長(mm)171 刃長(mm)41 用途生花・フラワーアレンジメントに 仕様ソフトグリップ、カラー・ブラック ブラック 質量(g)140 表面処理フッ素樹脂加工刃 使用目的フラワーアレンジメント、生花 材質(刃)高炭素刃物鋼 RoHS指令(10物質対応)対応 切断目安(Φmm)生木:12

商品説明動画

大きなグリップが扱いやすい_業務用花はさみフルール(FP-17)_【ARS】

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鋏」にはこんなカテゴリがあります

シェアする