A柄ホームショベル 丸形

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69388594 品番#659
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

土木(水道、電気、ガス工事)、造園、家庭園芸など幅広く使用でき、軽量コンパクトサイズで狭い場所での掘る・すくう作業に最適です。
木柄は使うほど手になじむ厳選された樫(かし)材を採用。
頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています

全長(mm)815 用途土木(水道、電気、ガス工事)、造園、家庭園芸など幅広く使用できる/軽量でコンパクトなので狭い場所での掘る・すくう作業に適しています 仕様JIS規格品 質量(kg)1.1 材質(柄部)天然木 材質(頭)スチール 頭部長(mm)222 頭部板厚(mm)1.45 頭部肩幅(mm)167

商品説明動画

浅香工業 ショベル紹介動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする