浅香工業
浅香工業の のこぎり
浅香工業の のこぎり本体
浅香工業の 片刃鋸
A柄アルミ合金ショベル 角形
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69388612
品番
#1454
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
農作業、除雪作業など、すくう作業に最適です。頭部(すくい部)にアルミ合金を採用し軽量。
頭部(すくい部)に特殊熱処理を施し表面にはアルマイト加工を行い耐食性、耐磨耗性に優れています
全長(mm)
970
用途
農作業、除雪作業など、軽量ですくう作業に適しています
質量(kg)
1.2
材質(柄部)
天然木
材質(頭)
アルミ合金
頭部長(mm)
300
先幅(mm)
255
頭部板厚(mm)
2
頭部肩幅(mm)
230