浅香工業
浅香工業の のこぎり
浅香工業の のこぎり本体
浅香工業の 片刃鋸
ステン万能手鍬すべりにくい柄
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69388752
品番
#71305
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
左官・園芸・清掃などの用途として幅広く使用出来ます。
手が滑りにくいグリップ形状/土離れの良いステンレス鋼を使用
全長(mm)
750
用途
モルタル・コンクリートの練りこみや肥料・堆肥の混ぜ込み、畝たて、溝の掃除に適します
質量(g)
650
材質(柄部)
天然木
材質(頭)
ステンレス鋼
頭部長(mm)
160
先幅(mm)
180
頭部板厚(mm)
1.5
商品説明動画
金象印 ステン万能手鍬 手がすべりにくい柄付
参考になった