浅香工業
浅香工業の のこぎり
浅香工業の のこぎり本体
浅香工業の 片刃鋸
東京ジョレン 丸 柄無し
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69388768
品番
#72210
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
4960517072203 東京ジョレン丸柄共 の頭部のみの商品です。
頭部と柄部の取り付けはクサビを必要としない追い込みタイプです
用途
砂利等のかき寄せ作業/側溝等の泥すくい作業
質量(kg)
0.84
材質(頭)
スチール
頭部長(mm)
165
先幅(mm)
245
頭部板厚(mm)
1.6
注意
頭部のみの販売です/適合柄:金象印東京ジョレン柄丸95015