SPシカラップ 大

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69388777 品番#74247
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

サビにくいステンレスパイプ柄を採用し、削り取る作業に最適。
頭部に焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています/サビにくい18-8ステンレスパイプを採用しています

全長(mm)1070 用途コンパネ等に付いたコンクリート等を削り取る作業等に適します 質量(g)760 材質(柄部)ステンレス鋼管 材質(頭)スチール 頭部長(mm)120 先幅(mm)90 頭部板厚(mm)3.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする