浅香工業
浅香工業の のこぎり
浅香工業の のこぎり本体
浅香工業の 片刃鋸
クサビ パック入
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69388795
品番
#74544
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥252
販売価格(税別)
¥
229
バスケットに入れる
表面部を斜めに網目の筋を付けた抜けにくいクサビ。
表面部を斜めに網目の筋を付けた抜けにくいクサビ
全長(mm)
42
用途
片手ハンマー用
材質
スチール
幅(mm)
12
厚さ(mm)
4
質量(g)
17