浅香工業
浅香工業の のこぎり
浅香工業の のこぎり本体
浅香工業の 片刃鋸
両ツル柄 900 リング付 A
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69388804
品番
#91136
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
金象印 両ツル・バチツル2.5kg・等の替柄です。
厳選樫材使用で丈夫
全長(mm)
900
用途
両ツルハシ、バチツル2.5kg用替柄
材質
天然木
形状
小判型
質量(g)
800
先端寸法(mm)
67×37
手元寸法(mm)
36×28
商品説明動画
両ツルの柄 交換方法
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった