浅香工業
浅香工業の のこぎり
浅香工業の のこぎり本体
浅香工業の 片刃鋸
東京ジョレン柄 900角
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69388822
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
厳選素材使用で丈夫。
厳選素材使用で丈夫
全長(mm)
900
用途
金象印東京ジョレン角柄共用替柄
材質
天然木
形状
丸
質量(g)
400
先端寸法(mm)
31×31
手元寸法(mm)
30×30
商品説明動画
角東京ジョレンの柄 交換方法
参考になった