プラホーキ S型スリム 1050 柄付

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69388847 品番#150783
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

掃き寄せ部に樹脂を使用し、しなやかな腰の万能清掃用ホーキ。
穂先に特殊処理を施し弾力、耐磨耗性に優れています/穂先が抜けにくい処理も施しています

全長(mm)1320 用途落ち葉やゴミの清掃作業/工場内での清掃作業/雪掃き作業 質量(g)500 材質(柄部)天然木(PE被膜) 材質(頭)樹脂(PP) 頭部長(mm)180 先幅(mm)220

商品説明動画

プラホーキS型スリム 1050柄付

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
69388847
2019-09-04
用途:
家の前の道路掃除
その他業種

以前から使っていたものの毛先が擦り減って丸くなったので、使い勝手の良い、同じものを購入した。
握りの部分の凹凸が大きく新品は痛いので、ガムテープ(布テープ)を巻いて痛みを緩和する。
毛先が柄に対して直角でなく角度がついているのが良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする