プラ熊手 中 900

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69388865 品番#151298
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

かき寄せ部に樹脂を使用した軽量で狭い場所での使用に最適な、清掃、整地作業用レーキ。
頭部に樹脂を採用し、コンパクトで軽量タイプです/20本爪タイプ

全長(mm)1040 用途落ち葉やゴミ、植木の刈込み後の収集作業/除草後のならし作業 材質(柄部)天然木(PE被膜) 材質(頭)樹脂(PP) 頭部長(mm)270 爪数20 先幅(mm)240

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする