PT45E-10A ステンレス製高圧ねじ込み式管継手 No.103SUS 45°エルボ 藤井高圧 69388955 PT45E-10A ステンレス製高圧ねじ込み式管継手 No.103SUS 45°エルボ 藤井高圧 69388955 PT45E-10A ステンレス製高圧ねじ込み式管継手 No.103SUS 45°エルボ 藤井高圧 69388955 PT45E-10A ステンレス製高圧ねじ込み式管継手 No.103SUS 45°エルボ 藤井高圧 69388955

ステンレス製高圧ねじ込み式管継手 No.103SUS 45°エルボ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 69388955 品番 PT45E-10A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
TRc3/8 寸法L(mm)19.9 寸法O(mm)27 用途ステンレス製継手 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする