PT45E-50A ステンレス製高圧ねじ込み式管継手 No.103SUS 45°エルボ 藤井高圧 69389016 PT45E-50A ステンレス製高圧ねじ込み式管継手 No.103SUS 45°エルボ 藤井高圧 69389016 PT45E-50A ステンレス製高圧ねじ込み式管継手 No.103SUS 45°エルボ 藤井高圧 69389016 PT45E-50A ステンレス製高圧ねじ込み式管継手 No.103SUS 45°エルボ 藤井高圧 69389016

ステンレス製高圧ねじ込み式管継手 No.103SUS 45°エルボ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 69389016 品番 PT45E-50A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980
TRc2 寸法L(mm)47.4 寸法O(mm)76 用途ステンレス製継手 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする