曜日別特売
PTT-20A ステンレス製高圧ねじ込み式管継手 No.106SUS ティー 藤井高圧 69389138

 

PTT-20A ステンレス製高圧ねじ込み式管継手 No.106SUS ティー 藤井高圧 69389138
PTT-20A ステンレス製高圧ねじ込み式管継手 No.106SUS ティー 藤井高圧 69389138
PTT-20A ステンレス製高圧ねじ込み式管継手 No.106SUS ティー 藤井高圧 69389138
PTT-20A ステンレス製高圧ねじ込み式管継手 No.106SUS ティー 藤井高圧 69389138

ステンレス製高圧ねじ込み式管継手 No.106SUS ティー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
寸法L(mm)33.1
内容量1個注文コード69389138品番PTT-20A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998
用途ステンレス製継手寸法L(mm)33.1寸法TRc3/4寸法O(mm)39RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする