藤井高圧
ステンレス製高圧差し込み溶接式管継手 No.117SUS ハーフカップリング
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
寸法L(mm)
25.9
25.9
27.5
32.2
36.8
41.6
43.2
44.8
57.3
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69389269
品番
SWHC-8A-S80
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
用途
ステンレス製継手
寸法L(mm)
25.9
寸法F(mm)
15.9
寸法D(mm)
9.4
寸法B(mm)
14.3
寸法C(mm)
10
寸法O(mm)
22
RoHS指令(10物質対応)
対応