曜日別特売
SWBOSS-25A-S80 ステンレス製高圧差し込み溶接式管継手 No.139SUS ボス 藤井高圧 69389384

 

SWBOSS-25A-S80 ステンレス製高圧差し込み溶接式管継手 No.139SUS ボス 藤井高圧 69389384
SWBOSS-25A-S80 ステンレス製高圧差し込み溶接式管継手 No.139SUS ボス 藤井高圧 69389384
SWBOSS-25A-S80 ステンレス製高圧差し込み溶接式管継手 No.139SUS ボス 藤井高圧 69389384
SWBOSS-25A-S80 ステンレス製高圧差し込み溶接式管継手 No.139SUS ボス 藤井高圧 69389384

ステンレス製高圧差し込み溶接式管継手 No.139SUS ボス

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
寸法L(mm)41.6
内容量1個注文コード69389384品番SWBOSS-25A-S80
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198
用途ステンレス製継手寸法L(mm)41.6寸法F(mm)28.6寸法D(mm)27.2寸法B(mm)34.5寸法C(mm)13寸法O(mm)46RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする