藤井高圧
藤井高圧の 継手・パイプ
藤井高圧の 継手
藤井高圧の 溶接継手
ステンレス製高圧差し込み溶接式管継手 No.115SUS レジューサー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69389689
品番
SWRC-32A×15A-S80
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
この商品は
21
種類から選べます
他の種類を見る
寸法L(mm)
38.7
寸法D(mm)
16.1
寸法E(mm)
12.7
寸法B(mm)
43.2
寸法C(mm)
13
用途
ステンレス製継手
寸法O(mm)
55
寸法B1(mm)
22.2
寸法C1(mm)
13
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
配管工事を支える補助部材