藤井高圧
藤井高圧の 継手・パイプ
藤井高圧の 継手
藤井高圧の 溶接継手
ステンレス製高圧差し込み溶接式管継手 No.125SUS インサートレジューサー TYPE-I
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69389804
品番
SWRI-15A×10A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
呼び径(A)
15×10
用途
ステンレス製継手
形状
レジューサー
寸法L(mm)
34
呼び径(B)
1/2×3/8
寸法F(mm)
21
寸法D(mm)
12.7
寸法B(mm)
21.7
寸法C(mm)
13
寸法O(mm)
28
寸法B1(mm)
17.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
配管工事を支える補助部材