SWRI-25A×20A ステンレス製高圧差し込み溶接式管継手 No.125SUS インサートレジューサー TYPE-I 藤井高圧 69389829 SWRI-25A×20A ステンレス製高圧差し込み溶接式管継手 No.125SUS インサートレジューサー TYPE-I 藤井高圧 69389829 SWRI-25A×20A ステンレス製高圧差し込み溶接式管継手 No.125SUS インサートレジューサー TYPE-I 藤井高圧 69389829 SWRI-25A×20A ステンレス製高圧差し込み溶接式管継手 No.125SUS インサートレジューサー TYPE-I 藤井高圧 69389829

ステンレス製高圧差し込み溶接式管継手 No.125SUS インサートレジューサー TYPE-I

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 69389829 品番 SWRI-25A×20A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598
呼び径(A)25×20 用途ステンレス製継手 形状レジューサー 寸法L(mm)43 呼び径(B)1×3/4 寸法F(mm)27 寸法D(mm)21.4 寸法B(mm)34 寸法C(mm)16 寸法O(mm)42 寸法B1(mm)27.7 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする