藤井高圧
藤井高圧の 継手・パイプ
藤井高圧の 継手
藤井高圧の 溶接継手
ステンレス製高圧差し込み溶接式管継手 No.125SUS インサートレジューサー TYPE-I
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69389847
品番
SWRI-40A×32A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
呼び径(A)
40×32
用途
ステンレス製継手
形状
レジューサー
寸法L(mm)
51
呼び径(B)
1-1/2×1-1/4
寸法F(mm)
33
寸法D(mm)
35.5
寸法B(mm)
48.6
寸法C(mm)
18
寸法O(mm)
60
寸法B1(mm)
43.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
配管工事を支える補助部材