SWRI-25A×10A ステンレス製高圧差し込み溶接式管継手 No.125SUS インサートレジューサー TYPE-II 藤井高圧 69389908 SWRI-25A×10A ステンレス製高圧差し込み溶接式管継手 No.125SUS インサートレジューサー TYPE-II 藤井高圧 69389908 SWRI-25A×10A ステンレス製高圧差し込み溶接式管継手 No.125SUS インサートレジューサー TYPE-II 藤井高圧 69389908 SWRI-25A×10A ステンレス製高圧差し込み溶接式管継手 No.125SUS インサートレジューサー TYPE-II 藤井高圧 69389908

ステンレス製高圧差し込み溶接式管継手 No.125SUS インサートレジューサー TYPE-II

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法B1(mm)17.8 寸法L(mm)25 注文コード69389908 品番SWRI-25A×10A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
この商品は寸法B1・寸法Lなど17種類から選べます 他の種類を見る
寸法L(mm)25 寸法F(mm)12 寸法D(mm)12.7 寸法B(mm)34 寸法C(mm)13 用途ステンレス製継手 寸法B1(mm)17.8 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする