SWRI-40A×20A ステンレス製高圧差し込み溶接式管継手 No.125SUS インサートレジューサー TYPE-II 藤井高圧 69389978 SWRI-40A×20A ステンレス製高圧差し込み溶接式管継手 No.125SUS インサートレジューサー TYPE-II 藤井高圧 69389978 SWRI-40A×20A ステンレス製高圧差し込み溶接式管継手 No.125SUS インサートレジューサー TYPE-II 藤井高圧 69389978 SWRI-40A×20A ステンレス製高圧差し込み溶接式管継手 No.125SUS インサートレジューサー TYPE-II 藤井高圧 69389978

ステンレス製高圧差し込み溶接式管継手 No.125SUS インサートレジューサー TYPE-II

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69389978 品番SWRI-40A×20A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798
この商品は17種類から選べます 他の種類を見る
寸法L(mm)28 寸法F(mm)12 寸法D(mm)21.4 寸法B(mm)48.6 寸法C(mm)16 用途ステンレス製継手 寸法B1(mm)27.7 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする