フロントスタイル
Asahicho(旭蝶繊維)
Asahicho(旭蝶繊維)の 空調・水冷ウェア
Asahicho(旭蝶繊維)の 長袖 空調ウェア・服
空調服高視認長袖ブルゾン 9204
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
69390006
品番
9204
参考基準価格(税別)
¥15,100
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
JIS T8127に適合し、撥水加工・帯電防止素材を採用した高視認性安全服を空調服に
用途
路上作業や駐車場整理員などにおすすめ
色
ケイコウイエロー
サイズ
L
胸囲(cm)
120
着丈(cm)
66
裄丈(cm)
83