藤井高圧
藤井高圧の 継手・パイプ
藤井高圧の 継手
藤井高圧の 溶接継手
ステンレス製高圧差し込み溶接式管継手 No.125SUS インサートレジューサー TYPE-II
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69390014
品番
SWRI-50A×25A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
17
種類から選べます
他の種類を見る
寸法L(mm)
33
寸法F(mm)
16
寸法D(mm)
27.2
寸法B(mm)
60.5
寸法C(mm)
17
用途
ステンレス製継手
寸法B1(mm)
34.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
配管工事を支える補助部材