フロントスタイル

空調服高視認長袖ブルゾン 9204

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 69390067 品番 9204
参考基準価格(税別)¥15,100 販売価格(税込) ¥9,238
販売価格(税別)
8,398

JIS T8127に適合し、撥水加工・帯電防止素材を採用した高視認性安全服を空調服に

用途路上作業や駐車場整理員などにおすすめ ケイコウイエロー サイズ7L 胸囲(cm)158 着丈(cm)74 裄丈(cm)95

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする