藤井高圧
藤井高圧の 継手・パイプ
藤井高圧の 継手
藤井高圧の ステンレス製ねじ込み継手
ステンレス製高圧ねじ込み式管継手 No.105SUS ストリートエルボ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69390100
品番
SL-40A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
寸法L(mm)
50.8
寸法d(mm)
30
寸法L1(mm)
72
寸法T
(Rc×R)1.5
寸法O(mm)
63
用途
ステンレス製継手
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
配管工事を支える補助部材