曜日別特売
NS-155E フローリストMe BP 近正 69390283

フローリストMe BP

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード69390283品番NS-155E
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

薄刃で切れ味抜群。刃部にリブ出し加工を施し、刃の開閉がスムーズ。ハンドルにはエラストマー樹脂を採用しているため、水に濡れても滑りにくく、日光による劣化が起こりにくい。

全長(mm)155刃長(mm)40質量(g)45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69390283
2023-05-22
用途: 作業の時
株式会社行吉テント商会製造業

購入していた品番が製造中止になり、代替えで購入。
見た目そんなに変わらないので、大丈夫だと思います。
使用期間が短いので未だ不明ですが。

対象商品 : 69390283
2021-01-06
用途: 農作業
とぐひで農園農・林・水産業

以前より使用していて、今回は買い換えです。とても切れ味が良いので重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハサミの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/367/
2023-03-23

ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする