BU-50A×32A ステンレス製高圧ねじ込み式管継手 No.113SUS ブッシング 藤井高圧 69390459 BU-50A×32A ステンレス製高圧ねじ込み式管継手 No.113SUS ブッシング 藤井高圧 69390459 BU-50A×32A ステンレス製高圧ねじ込み式管継手 No.113SUS ブッシング 藤井高圧 69390459 BU-50A×32A ステンレス製高圧ねじ込み式管継手 No.113SUS ブッシング 藤井高圧 69390459

ステンレス製高圧ねじ込み式管継手 No.113SUS ブッシング

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69390459 品番BU-50A×32A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,068
販売価格(税別)
11,880
この商品は20種類から選べます 他の種類を見る
TR2 寸法L(mm)41 寸法t(mm)14 H(mm)63 寸法T1RC 1 1/4 用途ステンレス製継手 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする