MIクリエーションズ
MIクリエーションズの キッチン・調理用品
MIクリエーションズの 保存容器・調味料入れ
MIクリエーションズの 樹脂容器・ボトル
マイクリアボトル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個(350mL)
注文コード
69390556
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥550
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
360°どこからでも飲める中栓付き!シンプルでスタイリッシュなマイクリアボトル。フタにパッキンがついているので、水漏れしにくいです。安心・安全の日本製です。
材質
ポリプロピレン、PET、シリコーンゴム
高さ(mm)
156
質量(g)
96
縦(mm)
64
横(mm)
64