マイクリアボトル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(500mL) 注文コード69390574 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥600
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

360°どこからでも飲める中栓付き!シンプルでスタイリッシュなマイクリアボトル。フタにパッキンがついているので、水漏れしにくいです。安心・安全の日本製です。

材質ポリプロピレン、PET、シリコーンゴム ブラック 高さ(mm)203 質量(g)96 縦(mm)64 横(mm)64

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする