オルディ
オルディの ポリ袋・ゴミ袋
オルディの ポリ袋(ゴミ袋)
クリンパック45L 0.03mm 透明 10枚入り
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(10枚)
注文コード
69390617
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
丈夫で柔軟性のある低密度ポリエチレン(LDPE)製の家庭用ポリ袋です。
材質
LD
色
透明
容量(L)
45
縦(mm)
800
横(mm)
650