フロントスタイル
Asahicho(旭蝶繊維)
Asahicho(旭蝶繊維)の ワーキングウェア
Asahicho(旭蝶繊維)の トップス
Asahicho(旭蝶繊維)の 秋冬 トップス
ポケットレスブルゾン 14100
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
69390749
品番
14100
参考基準価格(税別)
¥11,400
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
異物混入を防ぐ、ポケットレス仕様の防寒です。
用途
異物混入や危険物の持ち込み、情報漏洩、持ち出し等を防止するために
色
ブラック
サイズ
L
胸囲(cm)
130
肩幅(cm)
52
袖丈(cm)
61
着丈(cm)
67