オルディ
オルディの ポリ袋・ゴミ袋
オルディの ポリ袋(ゴミ袋)
プラスプラス ペール用 45L 0.025mm 透明 10枚入り
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(10枚)
注文コード
69390775
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥142
販売価格(税別)
¥
129
バスケットに入れる
破れにくくて使いやすい!便利なごみ袋です。
材質
LD
色
透明
容量(L)
45
縦(mm)
800
横(mm)
650