フロントスタイル
Asahicho(旭蝶繊維)
Asahicho(旭蝶繊維)の ワーキングウェア
Asahicho(旭蝶繊維)の ボトムス
Asahicho(旭蝶繊維)の 秋冬 ボトムス
防寒パンツ 3015
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
69390819
品番
3015
参考基準価格(税別)
¥15,700
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
表素材は綿100%のツイルと裏にボアを使用した作業用防寒の元祖。
用途
寒い季節の作業時、警備等
色
ダークオリーブ
サイズ
L
股下(cm)
73
ウエスト(cm)
90